Vestil Bit-3/4 | Beton Duvar Ucu 3/4" Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BIT-3/4 Beton Duvar Ucu, 3/4 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MLF Modeli: BIT-3/4
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
€22.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ucu
piller DahilYok hayır
Bit Çapı3 / 4 "
Chuck TipiStandart Chuck
RenkGümüş
Çap3 / 4 "
Matkap Chuck Tipi1 / 2 "
ÖzelliklerKazınmış/ Damgalı Boyut Tanımlaması
Flüt Uzunluğu5 1 / 4 "
Yükseklik6.25 "
Kapsar(1) Beton Duvar Ucu 3/4"
uzunluk6"
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ölçü BirimleriHER
Şaft Dia.1"
Sap TipiDüz
TipDuvarcılık
genişlik0.75 "
İle çalışırGİBİ-344, GİBİ-344-4PK, GİBİ-346

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207196090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKapsaruzunlukÜcret
VESTIL BIT-3/8 Beton Duvar Ucu, 3/8 İnç Çap. | AG7MLG BİT-3/83 / 8 "(1) Beton Duvar Ucu 3/8"3 / 8 "€14.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BIT-3/4 Beton Duvar Ucu, 3/4 İnç Çap.
€22.03 / Adet