Vestil Bit-3/8 Beton Duvar Biti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BIT-3/8 Beton Duvar Ucu, 3/8 İnç Çap. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 Beton Duvar Ucu, 3/8 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MLG Modeli: BIT-3/8
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
€14.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ucu
Chuck TipiStandart Chuck
RenkGümüş
Çap3 / 8 "
Matkap Chuck TipiStandart Chuck
Flüt Uzunluğu5 1 / 4 "
Yükseklik6 1 / 4 "
Kapsar(1) Beton Duvar Ucu 3/8"
uzunluk3 / 8 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Ölçü BirimleriHER
Şaft Dia.1"
Sap TipiDüz
TipDuvarcılık
genişlik3 / 8 "
İle çalışırBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.88
Gemi uzunluğu (cm)0.95
Gemi genişliği (cm)0.95
HS kodu8207196090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapKapsaruzunlukÜcret
VESTIL BIT-3/4 Beton Duvar Ucu, 3/4 İnç Çap. | AG7MLF BİT-3/43 / 4 "(1) Beton Duvar Ucu 3/4"6"€22.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BIT-3/8 Beton Duvar Ucu, 3/8 İnç Çap.
€14.72 / Adet