Vestil Bnw-iw | Cilalı Çinko Dökme Çelik Açılı El Tamburu Tapa Somunu Anahtarı | 2gwz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BNW-IW Cilalı Çinko Dökme Çelik Açılı El Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZJM Modeli: BNW-IWÇapraz Referans: 2GWZ3
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
€74.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Bung Anahtarı
RenkGümüş
derinlik13 "
uyanEndüstriyel Tambur Fişler ve Tapalar
Handlekavisli
Yükseklik4.75 "
uzunluk13 "
MalzemeDökme Çelik
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Genel Derinlik13 "
Toplam yükseklik4.75 "
Uzunluk13 "
toplam Genişlik3.5 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bnw-iw.pdf
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikSap uzunluğuYükseklikMalzemegenişlikİngiliz Anahtarı AçmaÜcret
VESTIL BNW-BW Bronz Alaşımlı Kıvılcım Çıkarmayan Açılı Tambur Tapa Somunu Anahtarı | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronz13 "-4.75 "Bronz alaşımlı4"-€193.44
VESTIL BNW-BX-W Bronz Alaşımlı Kıvılcım Çıkarmayan Düz Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronz12 "-3.75 "Bronz alaşımlı2"-€90.04
VESTIL BNW-P Kıvılcım Çıkarmayan Katı Naylon Tambur Tapa Somunu Anahtarı | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PKırmızı40.12 "8"1.88 "Naylon1.84 "1 1 / 4 "€36.02
VESTIL BNW-A Alüminyum Kıvılcım Çıkarmayan Tambur Tapa Somunu Anahtarı | AG7MLH BNW-AGümüş10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Alüminyum Döküm1.75 "1 1 / 2 "€41.58
VESTIL BNW-IX-W Parlak Çinko Dökme Çelik Düz El Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı | AG7MLJ BNW-IX-WGümüş12 "7 1 / 2 "5"Dökme Çelik3.5 "1 1 / 2 "€55.99
VESTIL BNW-SS-W Paslanmaz Çelik Tambur Tapa Somun Anahtarı | AG8HMB BNW-SS-WGümüş12 "-5"Paslanmaz çelik3.5 "-€103.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BNW-IW Cilalı Çinko Dökme Çelik Açılı El Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı
€74.80 / Adet