Vestil Bnw-bx-w | Bronz Alaşımlı Kıvılcım Çıkarmayan Düz Tamburlu Bung Somun Anahtarı | 2gwz6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BNW-BX-W Bronz Alaşımlı Kıvılcım Çıkarmayan Düz Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZJP Modeli: BNW-BX-WÇapraz Referans: 2GWZ6
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
€90.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Bung Anahtarı
Bung Deliği Çapı.2 ", 3/4"
RenkBronz
derinlik12 "
uyanEndüstriyel Tambur Fişler ve Tapalar
HandleDüz
Yükseklik3.75 "
uzunluk12 "
MalzemeBronz alaşımlı
Kıvılcım çıkarmazEvet
Genel Derinlik12 "
Toplam yükseklik3.75 "
Uzunluk12 "
toplam Genişlik2"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bnw-bx-w.pdf
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkderinlikSap uzunluğuYükseklikMalzemegenişlikİngiliz Anahtarı AçmaÜcret
VESTIL BNW-IW Parlak Çinko Dökme Çelik Açılı El Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWGümüş13 "-4.75 "Dökme Çelik3.5 "-€74.80
VESTIL BNW-BW Bronz Alaşımlı Kıvılcım Çıkarmayan Açılı Tambur Tapa Somunu Anahtarı | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronz13 "-4.75 "Bronz alaşımlı4"-€193.44
VESTIL BNW-P Kıvılcım Çıkarmayan Katı Naylon Tambur Tapa Somunu Anahtarı | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PKırmızı40.12 "8"1.88 "Naylon1.84 "1 1 / 4 "€36.02
VESTIL BNW-A Alüminyum Kıvılcım Çıkarmayan Tambur Tapa Somunu Anahtarı | AG7MLH BNW-AGümüş10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Alüminyum Döküm1.75 "1 1 / 2 "€41.58
VESTIL BNW-IX-W Parlak Çinko Dökme Çelik Düz El Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı | AG7MLJ BNW-IX-WGümüş12 "7 1 / 2 "5"Dökme Çelik3.5 "1 1 / 2 "€55.99
VESTIL BNW-SS-W Paslanmaz Çelik Tambur Tapa Somun Anahtarı | AG8HMB BNW-SS-WGümüş12 "-5"Paslanmaz çelik3.5 "-€103.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BNW-BX-W Bronz Alaşımlı Kıvılcım Çıkarmayan Düz Tamburlu Tapa Somunu Anahtarı
€90.04 / Adet