Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Mantar Bariyer Kapağı Plastik Yedek, 1-1/4 İnç Boru, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7MMK Modeli: BOL-CAP-1.75-P
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
€11.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baba Kapağı
Montajmontajlı
piller DahilYok hayır
Bollard Dia.1 1 / 4 "
Kapak MalzemesiPlastik
RenkSiyah
Çap1 1 / 4 "
Boru Çıkarma İçinProgram 40 1 1/4"
Boru Boyutunu Çıkarmak İçin1 1 / 4 "
Yükseklik5 / 8 "
Dia İçinde.1.38 "
Kurulum Yöntemiİlerlemek
uzunluk1.375 "
MalzemePlastik
Ölçü BirimleriHER
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-bol-cap-1-75-p.pdf
Çizelge40
genişlik1.38 "
İle çalışırBOL-24-2, BOL-36-2, BOL-42-2, BOL-48-2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)3.49
Gemi genişliği (cm)3.49
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikDia İçinde.Ücret
VESTIL BOL-CAP-4.5-P Mantar Başlık Plastik Yedek, 4 İnç Boru, Siyah | AG8HMC BOL-CAP-4.5-P4"2"4.26 "€12.57
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Mantar Başlık Plastik Yedek, 5 İnç Boru, Siyah | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "€18.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Mantar Bariyer Kapağı Plastik Yedek, 1-1/4 İnç Boru, Siyah
€11.82 / Adet