Chicago Pneumatic Cp5080-4200h18 | 22p497 Hava Bantlı Zımpara Makinesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Air Belt Sander General 0.5 Hp 1/2 x 18

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XYA Modeli: CP5080-4200H18Çapraz Referans: 22P497
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
€862.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bantlı Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.3
Kemer boyutu1/2 "G x 18" U
CFM @ Tam Yük25.6
Görevgenel
Egzoz TipiArka
Serbest hız20,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.5
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk13.375 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)34.54
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükGörevSerbest hızKolu MalzemeGövde MalzemesiHPÜcret
CHICAGO PNÖMATİK CP9779 Hava Bantlı Zımpara Makinesi, 0.35 HP, 3/8 Kapasiteli | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Sanayi22,000 rpmkauçuk kavramaAlüminyum0.35€361.03
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Hava Kayışlı Zımpara Makinesi General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8genel26,000 rpmAlüminyumBileşik0.4€802.71
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.5 Hp 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6genel20,000 rpmAlüminyumBileşik0.5€847.49
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Hava Kayışlı Zımpara Makinesi General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8genel26,000 rpmAlüminyumBileşik0.4€971.83
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.5 Hp 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6genel20,000 rpmAlüminyumBileşik0.5€1,055.99
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Hava Kayışlı Zımpara Genel 0.75 Hp 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8genel22,000 rpmAlüminyumBileşik0.75€1,143.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Air Belt Sander General 0.5 Hp 1/2 x 18
€862.43 / Adet