VESTIL BOL-JK-CN15 Çelik Boru Mantar Bariyeri, 15 Ayak, Galvaniz Zincirli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bollard Aksesuarı |
Renk | Gri |
Çap | 0.19 " |
Yükseklik | 180 " |
uzunluk | 0.19 " |
Bağlantı İç Uzunluğu | 0.95 " |
Bağlantı İç Genişliği | 40 " |
Bağlantı Uzunluğu | 1.11 " |
Bağlantı türü | Düz |
Bağlantı Genişliği | 5" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Kırılma Kuvveti | 5000 lbs. |
Ticaret boyutu | 3/16 |
genişlik | 0.19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 457.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.48 |
Gemi genişliği (cm) | 0.48 |
HS kodu | 7315891000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BOL-JK-CN6 | 72 " | €12.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00