VESTIL BOLA-42-4.5-BLK-SG Mimari Mantar Bariyer, Yarı Parlak Siyah, 42 x 4.5 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | iskele babası |
Montaj | montajlı |
Taban Uzunluğu | 9" |
Taban Plakası Kalınlığı | 3 / 8 " |
Baz Kalınlığı | 3 / 8 " |
Taban Genişliği | 9" |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapak Malzemesi | Plastik |
Renk | Yarı Parlak Siyah |
Yükseklik | 40 7 / 8 " |
Kapsar | (3) Montaj Delikleri 9/16" x 5/8" |
Kapalı / Açık | Kapalı, Açık |
Dia İçinde. | 4 1 / 2 " |
Entegre Zincir Yuvaları | Yok hayır |
Malzeme | Çelik |
Montaj Delikleri | 9 / 16 "x 5 / 8" |
Montaj Ölçüsü | 9 / 16 "x 5 / 8" |
Dış Çap. | 4 1 / 2 " |
Plaka kalınlığı | 3 / 8 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-bola-42-4-5-blk-sg.pdf |
kaldırılabilir | Evet |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLA-42-4.5-BRN-EB | Toprak Kahverengi | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | €248.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLA-42-4.5-GRN-H | Avcı yeşili | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | €248.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLA-42-4.5-SBZ | heykel bronz | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | €248.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLA-42-4.5-SL | Gümüş kaplama | 40 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | €248.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLA-48-5.5-BLK-SG | Yarı Parlak Siyah | 46 7 / 8 " | 5.5625 " | 5 1 / 2 " | €270.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLA-48-5.5-BRN-EB | Toprak Kahverengi | 46 7 / 8 " | 5.5625 " | 5 1 / 2 " | €270.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
BOLA-48-5.5-GRN-H | Avcı yeşili | 46 7 / 8 " | 5.5625 " | 5 1 / 2 " | €270.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00