VESTIL BPC-DP-R Bollard Cover, 49 Inch Size, Red
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bollard Örtüsü |
Bollard Yüksekliğini barındırır | 49 " |
Montaj | montajlı |
Bollard Dia. | 10 "11 için" |
Renk | Kırmızı |
Boru Boyutuna Uygun | 10 ila 11 " |
Yükseklik | 49 " |
Dia İçinde. | 11 " |
uzunluk | 11.25 " |
ışık | Entegre Değil |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Dış Çap. | 11 1 / 4 " |
Paket boyutu | 1 |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Tip | Piyon |
UPC | 691215084376 |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
genişlik | 11.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 124.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.58 |
Gemi genişliği (cm) | 28.58 |
HS kodu | 3926909995 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00