VESTIL BTA-05006078 Kamyon Bağlantı Panosu, 5000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 78 İnç Boyut, Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
ANSI Sınıfı | MH 30.2 |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 5000 lbs. |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 38020 |
Kenar türü | Eğimli |
Yükseklik | 18.16 " |
uzunluk | 78 " |
Yükleme kapasitesi | 5000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Ölçü Birimleri | HER |
Plaka kalınlığı | 5 / 16 " |
Yüzey tipi | Yükseltilmiş Elmas Taban Plakası |
Kullanılabilir Uzunluk | 77.75 " |
Kullanılabilir Genişlik | 55 " |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 78.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 197.49 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bordür Genişliği | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 60 " | €1,208.54 | ||
BTA-05005430 | - | 11 " | - | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | €982.15 | ||
BTA-05005436 | - | 11 " | - | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 54 " | €1,144.00 | ||
BTA-05005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | €1,305.74 | ||
BTA-05005448 | - | 11 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | €1,471.78 | ||
BTA-05005454 | 2 1 / 8 " | 13 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | €1,705.10 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | €1,851.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00