VESTIL BTA-13006048 Kamyon Bağlantı Panosu, 13000 Lb. Kapasite, 60 İnç x 48 İnç Boyut, Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Kurulu |
Bükme Açısı | 11 Derece |
Kapasite | 13000 lbs. |
uzunluk | 48 " |
Yükleme kapasitesi | 13000 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Bordür Genişliği | Yükseklik | Yükseklik Farkı | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Plaka kalınlığı | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-09006030 | 60 " | - | 11 " | - | 30 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 30 " | €1,255.59 | ||
BTA-09006036 | 60 " | - | 11.75 " | - | 36 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 36 " | €1,444.65 | ||
BTA-09006042 | 60 " | - | 11.75 " | - | 42 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 42 " | €1,672.17 | ||
BTA-09006048 | 60 " | - | 11.75 " | - | 48 " | 9000 lbs. | 3 / 8 " | 48 " | €1,970.01 | ||
BTA-09006054 | 60 " | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 9000 lbs. | 1 / 2 " | 54 " | €2,269.39 | ||
BTA-09006060 | 60 " | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 9000 lbs. | 1 / 2 " | 60 " | €2,519.98 | ||
BTA-09006066 | 60 " | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 9000 lbs. | 1 / 2 " | 66 " | €2,680.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00