Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTİL BUNG-S Tambur Tapası Soketi, 3/4 İnç Çinko | AA9JEE 1DHY7

VESTIL BUNG-S Tambur Tapası Soketi, 3/4 İnç Çinko

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA9JEE Modeli: BUNG-SÇapraz Referans: 1DHY7

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€79.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Bung Soketi
Montajlı boyutu2 1/4x2 1/4x1 1/4
piller DahilYok hayır
gövde MalzemesiÇinko Kaplamalı Dökme Çelik
Bung Deliği Çapı.2 ", 3/4"
Tıpa Boyutu3/4 ", 2"
RenkGümüş
İnşaatÇinko Kaplamalı Dökme Çelik
Çap* 2
Sürücü Boyutu3 / 4 "
Tambur MalzemesiÇelik
Tambur Ebatı55 gal.
BitişÇinko kaplamalı
Davul Fişine uyar3 / 4 "ila 2"
Yükseklik1.25 "
uzunluk2.25 "
MalzemeDökme Çelik
Inşaat malzemesiDökme Çelik
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-bung-s.pdf
Tip3/4 "Sürücü
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7325100080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkSürücü BoyutuBitiş+MalzemeÜcret
VESTIL BUNG-S-B1 Tambur Tapası Soketi, 3/8 İnç Bronz | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronz3 / 8 "Kıvılcım çıkarmazDavul Bung SoketiBronz€96.73
VESTIL BUNG-S-B2 Tambur Tapası Soketi, 1/2 İnç Bronz | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronz1 / 2 "Kıvılcım çıkarmazDavul Bung SoketiKıvılcımlara Dayanıklı Bronz Alaşım€94.24
VESTIL BUNG-S-S1 Tambur Tapası Soketi, 3/8 İnç Çinko | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Gümüş3 / 8 "Çinko kaplamalıDavul Bung SoketiDökme Çelik€46.31
VESTIL BUNG-S-S2 Tambur Tapası Soketi, 1/2 İnç Çinko | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Gümüş1 / 2 "Çinko kaplamalıDavul Bung SoketiDökme Çelik€43.92
VESTIL BUNG-X Tambur Tapası Darbe Soketi, 1/2 İnç Sürücü | AA9JHB 1DJL9 BUNG-XSiyah1 / 2 "Krom vanadyumDavul Bung Darbe SoketiKrom Vanadyum Çeliği€322.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BUNG-S Tambur Tapası Soketi, 3/4 İnç Çinko
€79.62 / Adet