Vestil Bung-x | Tambur Tapası Darbe Soketi, 1/2 İnç Sürücü | 1djl9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL BUNG-X Tambur Tapası Darbe Soketi, 1/2 İnç Sürücü | AA9JHB 1DJL9

VESTIL BUNG-X Tambur Tapası Darbe Soketi, 1/2 İnç Sürücü

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9JHB Modeli: BUNG-XÇapraz Referans: 1DJL9

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€322.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Bung Darbe Soketi
Montajlı boyutu2 x 2 x 2 3 / 4
piller DahilYok hayır
gövde MalzemesiIsıl İşlem Görmüş Krom Vanadyum Çelik
Bung Deliği Çapı.2 ", 3/4"
Tıpa Boyutu3/4 ", 2"
RenkSiyah
İnşaatKrom Vanadyum Çeliği
Çap* 2
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Davul Soketi Uyumludur2 ", 3/4"
BitişKrom vanadyum
Yükseklik2.75
uzunluk2.25 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Inşaat malzemesiÇelik
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-bung-x.pdf
Cırcır Sürücü1 / 2 "
Tip1/2 "Sürücü
UPC691215050258
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7325100080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkSürücü BoyutuBitiş+MalzemeÜcret
VESTIL BUNG-S-B1 Tambur Tapası Soketi, 3/8 İnç Bronz | AA9JEA 1DHY3 BUNG-S-B1Bronz3 / 8 "Kıvılcım çıkarmazDavul Bung SoketiBronz€91.97
VESTIL BUNG-S-B2 Tambur Tapası Soketi, 1/2 İnç Bronz | AA9JEB 1DHY4 BUNG-S-B2Bronz1 / 2 "Kıvılcım çıkarmazDavul Bung SoketiKıvılcımlara Dayanıklı Bronz Alaşım€100.96
VESTIL BUNG-S-S1 Tambur Tapası Soketi, 3/8 İnç Çinko | AA9JEC 1DHY5 BUNG-S-S1Gümüş3 / 8 "Çinko kaplamalıDavul Bung SoketiDökme Çelik€46.03
VESTIL BUNG-S-S2 Tambur Tapası Soketi, 1/2 İnç Çinko | AA9JED 1DHY6 BUNG-S-S2Gümüş1 / 2 "Çinko kaplamalıDavul Bung SoketiDökme Çelik€43.67
VESTİL BUNG-S Tambur Tapası Soketi, 3/4 İnç Çinko | AA9JEE 1DHY7 BUNG-SGümüş3 / 4 "Çinko kaplamalıDavul Bung SoketiDökme Çelik€79.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL BUNG-X Tambur Tapası Darbe Soketi, 1/2 İnç Sürücü
€322.30 / Adet