VESTIL CA-40-6-SS Karusel, Manuel, Paslanmaz Çelik, 40 x 6 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atlıkarınca Üst Plaka |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 6000 lbs. |
Renk | Gümüş |
Yükseklik | 2" |
Kurulum Donanımı Dahildir | Evet |
uzunluk | 40 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ca-40-6-ss.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
Yapısal Açı Yüksekliği | 3 / 16 " |
Üst İç Çap. | 36 1 / 2 " |
Üst Dış Çap. | 40 " |
Pikap Çapı | 40 " |
Döner Tabla Yüksekliği | 0.19 " |
genişlik | 40 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CA-40-2-SS | 2000 lbs. | €1,954.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA-40-4-SS | 4000 lbs. | €2,319.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00