VESTIL LP Serisi Paslanmaz Çelik Manuel Karuseller
Vestil LP Serisi paslanmaz çelik manuel karuseller, malzemeleri bir palet üzerinde döndürür. Bu paslanmaz çelik manuel karuseller, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında yorgunluğu ve sırt yaralanması riskini en aza indirmek için mevcut bir tezgah / makas masasına takılabilir veya zemine monte edilebilir.
stil | Model | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | CA-40-2-SS | 2000 lbs. | €1,954.41 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CA-40-4-SS | 4000 lbs. | €2,319.53 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CA-40-6-SS | 6000 lbs. | €2,720.24 | TEKLİF TALEBİ
|
LP Serisi Paslanmaz Çelik Manuel Karuseller
Vestil LP Serisi manuel karuseller, malzemeleri çalışma tezgahları, masalar ve zeminler üzerinde döndürmek için tasarlanmıştır. Bu karuseller, 360 derece pürüzsüz dönüş için dahili olarak sızdırmaz yataklara sahip düz, paslanmaz çelik halkalara ve halkaları hizalı tutmak için 4 kılavuz makaraya sahiptir. Yükleri yüzeye eşit olarak aktarırlar ve 2000 lb.'ye kadar yüklere dayanabilirler.
Çalışma Mekanizması
- Öğeleri (döndürülecek) bir palet üzerine koyun ve paleti, tek tip kapasitelerini göz önünde bulundurarak bu karusellerin üzerine yavaşça yerleştirin.
- Malzemeyi elle döndürün ve kullanımdan sonra bir forklift kullanarak paleti üniteden boşaltın.
Özellikler
- Bu paslanmaz çelik manuel karuseller, iki parça 3/16 inç kalınlığında haddelenmiş yapısal açılardan yapılmıştır.
- Üst halkanın 360 derecelik düzgün dönüşü için bir dizi içten sızdırmaz makaralı rulman ile donatılmıştır.
- Dört kılavuz silindiri, ünitenin halkalarını hizalamak için kullanılır.
- Bu paslanmaz çelik halkalar, hassas dönüş için düz bir yüzeye sahiptir ve üst halkanın dış çapı 40 inçtir.
- 2000, 4000 veya 6000 lb'lik tek tip kapasiteye sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Vestil CA Serisi Atlıkarınca Tabanları: Bu Vestil yükseltilmiş tabanlar, yükleme / boşaltma işlemleri için CA Serisi karusellere sabit bir platform sağlar.
- Vestil CA-HBK Carousel Manuel Fren: Bu manuel karusel frenler, karusellerin yuvarlak şekilli üst plakalarının dönüşünü durdurur.
- Vestil PLATF-MTG-CA Makaslı Platform: Bu makaslı kaldırma tezgahları, yükseklikleri ayarlanabilen işlemler için paslanmaz çelik manuel karuselleri üzerlerine monte edebilir.
Standartlar ve Onaylar
- OSHA
Sık Sorulan Sorular
Bu paslanmaz çelik manuel karusellerde kaç tane rulman var?
Bu paslanmaz çelik manuel karusellerde 16 rulman ve 4 kılavuz makara bulunur.
Bu paslanmaz çelik manuel karusellerin üzerlerinde herhangi bir ek kaplama var mı?
Hayır, bu paslanmaz çelik manuel karuseller sadece cilasız freze cilasına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Polybag Kapatıcılar
- Gösterge Camı ve Çubuk Kitleri
- Sabit Kablolu GFCI
- Wigglers ve Wiggler Setleri
- Laboratuvar Hava Kompresörleri
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Boru ve Aksesuarlar
- Otomotiv Elektrik
- lehimleme
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- OMRON STI Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarı, 2NC
- APPROVED VENDOR Vida Bağlantısını Ayarlayın
- CHANNELLOCK tel Stripper
- HOSE MASTER Hortum Metal 1.5 İnç
- PARKER Alüminyum Pivot Braket Kitleri
- IGUS 07 Serisi, Kablo Taşıyıcı Açık
- EBERBACH Waring Rulman Kapakları
- WESTWARD Muayene Alet Setleri
- SMC VALVES Çoklu Konektör