VESTIL CA-TP-72-S-SM Kare Atlıkarınca Pürüzsüz Plaka, 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atlıkarınca Üst Plaka |
Çap | 72 " |
Yükseklik | 0.25 " |
uzunluk | 72 " |
stil | Kare |
Yüzey tipi | pürüzsüz |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Üst Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 182.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 116.84 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | uzunluk | stil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-TP-18-R-SM | 18 " | 18 " | Yuvarlak | 18 " | €157.29 | |
CA-TP-18-S-SM | 18 " | 18 " | Kare | 18 " | €141.58 | |
CA-TP-24-R-SM | 24 " | 24 " | Yuvarlak | 24 " | €281.97 | |
CA-TP-24-S-SM | 24 " | 24 " | Kare | 24 " | €254.73 | |
CA-TP-30-R-SM | 30 " | 30 " | Yuvarlak | 30 " | €439.45 | |
CA-TP-30-S-SM | 30 " | 30 " | Kare | 30 " | €395.16 | |
CA-TP-36-R-SM | 36 " | 36 " | Yuvarlak | 36 " | €628.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00