VESTIL CAS-RU-800 Kauçuk Tekerlek Bordür Açısı Seti
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bordür Açısı Seti |
Renk | Kahverengi |
Yükseklik | 5.93 " |
uzunluk | 86.37 " |
Malzeme | Çelik |
Kullanılabilir Yükseklik | 28 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 80 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik | 74 " |
genişlik | 104 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CAS-RU-1000 | 110.37 " | 104 1 / 2 " | €893.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-RU-600 | 62.27 " | 56 1 / 2 " | €724.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
CAS-RU-800-F | 92.37 " | 86 1 / 2 " | €841.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00