Vestil Kasa-1814-fm | Alüminyum Taşıma Çantası, Köpük Parça, 22 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL CASE-1814-FM Alüminyum Taşıma Çantası, Köpük Parça, 22 Lb. Kapasite | AG7PEB 39UW13

VESTIL CASE-1814-FM Alüminyum Taşıma Çantası, köpük Parça, 22 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7PEB Modeli: CASE-1814-FMÇapraz Referans: 39UW13
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
€139.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+koruyucu Kılıf
Montajmontajlı
Kapasite40 lbs.
Kasa RengiGümüş
Kasa derinliği6"
Kasa Yüksekliği14 "
Kutu MalzemesiMDF, PVC
Kasa Genişliği18 "
çerçeve MalzemeAlüminyum
Kulp MalzemesiPlastik
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik6"
uzunluk14 "
Yükleme kapasitesi40 lbs.
Ölçü BirimleriHER
Saklama Torbası Sayısı13
Saklama Kılıfı Sayısı4
genişlik18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4202190000
Menşe ÜlkesiCN

Standartlar ve Onaylar:

  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu alüminyum taşıma çantasında bölümlere ayrılmış depolama duvarlarının kullanımı nedir?

A. Bu alüminyum taşıma çantasının saklama alanı, köpük ek parçayı çıkararak ve ayarlanabilir paneller ekleyerek özelleştirilebilir bir iç tasarıma izin veren parçalı duvarlara sahiptir.

S. Bu taşıma çantasında kaç tane panel bölmesi var?

A. Bu alüminyum taşıma çantası 13 saklama poşeti ve 4 saklama kılıfı içerir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
VESTIL CASE-1814 Alüminyum Taşıma Çantası, 22 Lb., 14 İnç x 18 İnç x 6 İnç Boyut | AG7PEA 39UV95 VAKA-1814€111.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL CASE-1814-FM Alüminyum Taşıma Çantası, köpük Parça, 22 Lb. Kapasite
€139.11 / Adet