Vestil Case-1814 Taşıma Çantası, Parçalı Duvarlar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL CASE-1814 Alüminyum Taşıma Çantası, 22 Lb., 14 İnç x 18 İnç x 6 İnç Boyut | AG7PEA 39UV95

VESTIL CASE-1814 Alüminyum Taşıma Çantası, 22 Lb., 14 İnç x 18 İnç x 6 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7PEA Model: VAKA-1814Çapraz Referans: 39UV95
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
€111.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+koruyucu Kılıf
Montajmontajlı
Kapasite40 lbs.
Kasa RengiGümüş
Kasa derinliği3.63 "
Kasa Yüksekliği13 1 / 4 "
Kutu MalzemesiMDF, PVC
Kasa Genişliği17 1 / 2 "
çerçeve MalzemeAlüminyum
Kulp MalzemesiPlastik
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik6"
İç Alt Derinlik3 5 / 8 "
İç Alt Yükseklik13 1 / 16 "
Alt Uzunluk İçinde17 1 / 4 "
İç Üst Derinlik1 5 / 8 "
İç Üst Yükseklik13 1 / 4 "
İç Üst Uzunluk17 1 / 2 "
uzunluk14 "
Yükleme kapasitesi40 lbs.
Ölçü BirimleriHER
Saklama Torbası Sayısı13
Saklama Kılıfı Sayısı4
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-case-1814.pdf
genişlik18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4202190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
VESTIL CASE-1814-FM Alüminyum Taşıma Çantası, Köpük Parça, 22 Lb. Kapasite | AG7PEB 39UW13 VAKA-1814-FM€139.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL CASE-1814 Alüminyum Taşıma Çantası, 22 Lb., 14 İnç x 18 İnç x 6 İnç Boyut
€111.79 / Adet