Vestil Kasa-f | Eva Astarlı ve Arabalı Alüminyum Çerçeve Kasa, Siyah/gümüş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL CASE-F EVA Astarlı ve Arabalı Alüminyum Çerçeve Kasa, Siyah/Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7PEE Modeli: VAKA-F

İle alın Mayıs 9, Perşembe
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
€171.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+saklama Kutusu
Montajmontajlı
Sapa Göre Kapasite33 lbs.
Tekerlek Kapasitesi44 lbs.
Kasa RengiSiyah
Kasa derinliği9"
Kasa Yüksekliği12 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kasa Genişliği8"
Kulp MalzemesiPlastik
Kol uzantısı19 "
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik9"
İç Yükseklik9"
Iç uzunluk12 "
İç Genişlik8"
uzunluk18 "
Ölçü BirimleriHER
Kol Sayısı1
Kilit Sayısı2
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-vaka-f.pdf
Silindir Çapı.1 1 / 2 "
Rulo Genişliği1 3 / 4 "
genişlik11 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu4202122010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulo GenişliğiKasa RengiKol uzantısıKolu Malzemeİç YükseklikIç uzunlukİç GenişlikSilindir Çapı.Ücret
VESTIL CASE-EH Arabalı Alüminyum Çerçeve Kılıf, 19 İnç x 10 İnç x 14 İnç Boyutu, Gümüş | AG7PED DURUM-EH7 / 8 "Gümüş21 3 / 4 "Alüminyum12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "€207.48
VESTIL CASE-SH Arabalı Alüminyum Çerçeve Kılıf, 20 İnç x 10 İnç x 15 İnç Boyut, Siyah/Gümüş | AG7PEJ DURUM-SH1 3 / 4 "Siyah26 "Alüminyum13 "18 "8"1 1 / 2 "€174.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL CASE-F EVA Astarlı ve Arabalı Alüminyum Çerçeve Kasa, Siyah/Gümüş
€171.65 / Adet