VESTIL CBFC-1000-AIR Zemin Vinci, Karşı Dengeli, Havayla Çalışan, 1000 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Vinçleri |
Taban Uzunluğu | 80 " |
Taban Genişliği | 29 " |
Bumba uzunluğu | 53 1/2 "- 77 1/2" |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon (Sert), Fenolik (Döner) |
Caster Genişliği | 2" Sert, 3" Döner |
Renk | Mavi |
Dizayn | sayaç Dengesi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Ön Teker Malzemesi | fenolik |
Ön Teker Genişliği | 3" |
işlev | Zemin Vinci |
Yükseklik | 102 " |
uzunluk | 145.25 " |
İndirilmiş Kol Tamamen Uzatılmış | 5" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 90 " |
Maks. Alan sayısı Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | 500 lbs. |
Teker Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 80 " |
Platform Genişliği | 29 " |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Pnömatik |
Yükseltilmiş Kol Tamamen Uzatılmış | 90 " |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Arka Teker Genişliği | 2" |
genişlik | 29 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Alçaltılmış Kol Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Kapasite | Malzeme | Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | Güç Kaynağı | Yükseltilmiş Kol Tamamen Uzatılmış | Yükseltilmiş Kol Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFC-500 | 5" | 70 " | 500 lbs. | Çelik | 90 " | Manuel | - | 90 " | €4,596.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
CBFC-1000 | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Çelik | 90 " | Manuel | - | 90 " | €7,436.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
CBFC-2000 | 15 " | 94 " | 2000 lbs. | Çelik | 96 " | Manuel | - | 96 " | €8,448.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
CBFC-1000-DC | 5" | 80 " | 1000 lbs. | Çelik | - | - | - | 90 " | €8,451.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
CBFC-2000-HAVA | - | 94 " | 2000 lbs. | Çelik | - | - | 96 " | - | €10,298.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
CBFC-2000-DC | - | 94 " | - | Alüminyum | - | - | - | 96 " | €11,006.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
CBFC-500-HAVA | - | 70 " | 500 lbs. | Çelik | - | - | 90 " | - | €5,936.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00