VESTIL CBH-32 Çemberli Çelik Kargo Çubuğu 3-3/4 İnç x 86-3/4 İnç x 19-1/2 İnç Boyut, Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayarlama Yöntemi | mandal |
Alt Kasnak Genişliği | 78 " |
Renk | Mavi |
Uç Plaka Yüksekliği | 3 3 / 4 " |
Uç Plaka Genişliği | 3 3 / 4 " |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 19.5 " |
Kasnak Uzunluğu | 9" |
uzunluk | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. uzunluk | 115.75 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Uzunluk | 86.75 " |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-cbh-32.pdf |
Servis Yükseklik Aralığı | 87 ila 116 " |
Servis Aralığı | 86 3/4 "- 115 3/4" |
Üst Kasnak Genişliği | 70 " |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215010788 |
genişlik | 86 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 49.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 218.44 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00