VESTIL CCF-36-4 Çelik Bobin Kaldırma Çatalı Ters Monte Edilmiş, 36 x 4-1/2 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bobin Kaldırma Koçu |
Kapasite | 3000 lbs. |
Değişiklik Altındaki Sınıf | Taxonomysupport@syndigo.com adresinden Taksonomiyle iletişime geçin |
Renk | Mavi |
derinlik | 42 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cephesi Boyutu | 7-1 / 2 "G x 2-1 / 2" Y, 24 "Merkezde |
Çatal Cep Genişliği | 7.5 " |
Yükseklik | 29.25 " |
Yatay Ağırlık Merkezi | 7 3 / 4 " |
uzunluk | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Bobin Genişliği | 17 1 / 2 " |
Montaj Stili | çatal |
Montaj | Çatal Monteli-Ters |
Kutup çapı | 4-1 / 2 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ccf-36-4.pdf |
Ram Çapı | 4 1 / 2 " |
Kullanılabilir Ram Uzunluğu | 36 " |
Dikey Ağırlık Merkezi | 16 1 / 8 " |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yatay Ağırlık Merkezi | uzunluk | Ram Çapı | Kullanılabilir Ram Uzunluğu | Dikey Ağırlık Merkezi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF-24-4 | 3000 lbs. | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | €1,756.95 | ||
CCF-24-5 | 5500 lbs. | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | €1,984.57 | ||
CCF-36-5 | 5500 lbs. | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | €2,050.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
CCF-48-4 | 3000 lbs. | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | €1,822.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
CCF-48-5 | 5500 lbs. | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | €1,643.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
CCF-60-4 | 3000 lbs. | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | €1,883.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
CCF-60-5 | 5500 lbs. | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | €1,760.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00