VESTIL CCF Serisi Bobin Ramları/Kaldırıcıları, Çatala Monteli
Vestil CCF Serisi bobin kaldırma şahmerdanları, ağır rulo, rulo ve silindirik malzemelerin verimli ve güvenli bir şekilde taşınması ve taşınması için tasarlanmıştır. Üretim tesisleri, depolar ve dağıtım merkezleri için idealdirler.
stil | Model | Kapasite | Yatay Ağırlık Merkezi | uzunluk | Ram Çapı | Kullanılabilir Ram Uzunluğu | Dikey Ağırlık Merkezi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCF-60-4 | 3000 lbs. | 12 1 / 8 " | 66 " | 4 1 / 2 " | 60 " | 15 1 / 8 " | €1,883.02 | TEKLİF TALEBİ
|
B | CCF-48-4 | 3000 lbs. | 9 3 / 4 " | 54 " | 4 1 / 2 " | 48 " | 15 5 / 8 " | €1,822.08 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CCF-36-4 | 3000 lbs. | 7 3 / 4 " | 42 " | 4 1 / 2 " | 36 " | 16 1 / 8 " | €1,693.27 | TEKLİF TALEBİ
|
D | CCF-24-4 | 3000 lbs. | 6 1 / 4 " | 30 " | 4 1 / 2 " | 24 " | 16 3 / 4 " | €1,756.95 | |
E | CCF-36-5 | 5500 lbs. | 8 3 / 4 " | 42 " | 5 5 / 8 " | 36 " | 15 3 / 8 " | €2,050.31 | TEKLİF TALEBİ
|
F | CCF-60-5 | 5500 lbs. | 14 " | 66 " | 5 5 / 8 " | 60 " | 14 1 / 4 " | €1,760.72 | TEKLİF TALEBİ
|
G | CCF-24-5 | 5500 lbs. | 6 3 / 4 " | 30 " | 5 5 / 8 " | 24 " | 16 1 / 8 " | €1,984.57 | |
H | CCF-48-5 | 5500 lbs. | 11 1 / 8 " | 54 " | 5 5 / 8 " | 48 " | 15 1 / 4 " | €1,643.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Vestil CCF Serisi bobin kaldırma silindirleri, çeşitli bobin malzemelerinin manevrası için tasarlanmış benzersiz bir tasarıma sahip olup, optimum kullanım çok yönlülüğü sağlar.
- Zorlu endüstriyel ortamlarda dayanıklılık ve korozyona karşı dayanıklılık için esnek mavi kaplamalı çelik yapıya sahiptirler.
- Bu CCF Serisi çatala monteli bobin şahmerdanları/kaldırıcıları, üniteyi bir forklifte güvenli bir şekilde sabitleyen, çalışma sırasında kazara ayrılmayı önleyen ve işyeri güvenliğini artıran yerleşik bir güvenlik cihazıyla donatılmıştır.
- Bu CCF Serisi çatala monteli bobin kaldırma şahmerdanları, her model için mühendislik çiziminde sağlanan yük merkezi değerlerine bağlı kalarak stabilite ve bağlantı kolaylığı sağlayan, birbirinden 24 inç aralıklı çatal ceplerine sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bu bobin kaldırıcılar için herhangi bir bakım veya bakım kılavuzu var mı?
Kaldırıcıların ömrünü uzatmak için yağlama ve muayene gibi düzenli bakımlar çok önemlidir. Özel bakım önerileri için üreticinin talimatlarına bakın.
Bu bobin kaldırıcıları kullanırken operatörlerin bilmesi gereken herhangi bir güvenlik önlemi var mı?
Kazaları önlemek ve stabiliteyi sağlamak için operatörler her zaman yük merkezi değerleri de dahil olmak üzere güvenlik kurallarına uymalı ve sarmal malzemeleri kaldırırken veya taşırken ani hareketlerden kaçınmalıdır.
Vestil CCM Serisi bobin koçları / kaldırıcıları nasıl kurulur?
- Çatalları forkliftin taşıyıcısından çıkarın.
- Mandal kolunu 'açık' konuma çevirin ve üst şaryo braketinin sol tarafını forkliftin üst şaryo çapraz çubuğuna yerleştirin.
- Üst şaryo dirseğini şaryo çapraz çubuğu boyunca kaydırın ve konumunu ayarlayın, böylece alt şaryo dirseğinin alt şaryo çapraz çubuğundaki çentiğe oturmasını sağlayın.
- Çentik, üst çubuğun merkezinde bulunur. Bobin taşıyıcıyı taşıyıcı üzerinde ortalamak için arka plakayı sağa veya sola (gerektiği gibi) kaydırın.
- Mandal kolunu 'kapalı' konuma geri hareket ettirerek bobin hareket ettiriciyi taşıyıcıya mandallayın.
Vestil CCM Serisi bobin şahmerdanlarını/kaldırıcılarını çalıştırırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
- Yükün veya bobin kaldırıcının üzerine oturmayın veya binmeyin.
- Bir seferde tek bir bobini taşımak için bobin kaldırıcıyı kullanın.
- Bobinler direk uçlarından sarkmamalıdır.
- Bu bobin hareket ettiriciyi yalnızca düz ve düz yüzeylerde kullanın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bloklar ve Kasnaklar
- Manuel Boru Diş Açma Makineleri
- Emiş Hattı Akümülatörleri
- Barutlu Çivi Tabancaları ve Tabanca Kitleri
- Mikrometre Aksesuarları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Otomotiv Dış
- donanım
- ARO Solenoid Hava Kontrol Vanası 4 Yollu
- WESCO Ağır Hizmet Tipi Makaslı Kaldırma Masaları
- ARO Manifold 10 İstasyonlu
- HONEYWELL Lazer Gözlük
- BUSSMANN 170M Serisi Özel Sigortalar
- NOTRAX Diamond CTE Kapalı Gevşek Döşeme Halı Paspas
- TENNSCO Raf Kutusu Kılavuzu
- MAGLINER Teker Tertibatları
- LIFTOMATIC Tek Tamburlu ve Çift Tamburlu Vinç Montajlı Varil Taşıyıcılar
- GATES Senkron ve Triger Kayışları