VESTIL CH-200-30 C Kelepçesi, Kare Stok Kaldırıcı, Maksimum 20 İnç Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cı-Clamp |
piller Dahil | Yok hayır |
Blokta Kelepçe Bağlantısı | 3 1 / 2 " |
Kelepçe Kilit Mekanizması | manivela |
Renk | Sarı |
Çene Derinliği | 3.5 " |
uzunluk | 13.88 " |
Kaldırma Kapasitesi | 200 lbs. |
Kaldırma Kelepçesi Stili | Yatay |
Kaldırma Kelepçesi Tipi | Işın Kelepçe |
Malzeme | Çelik |
Maks. Blok Yüksekliği | 20 " |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 20 " |
Min. Blok Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Min. Çene Açıklığı | 1.75 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-ch-200-30.pdf |
Yüzük Çapı | 2" |
Kalınlık | 1" |
UPC | 691215321020 |
Kullanılabilir Kaldırma Gözü Yüksekliği | 2" |
genişlik | 6" |
Çalışma yükü sınırı | 0.1 ton |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Blok Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CH-200-20 | 10 " | €1,225.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00