VESTIL CH-7 Kargo Çubuğu Çemberleri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Renk | Gri |
Bitiş | Galvanize |
Yükseklik | 23.13 " |
uzunluk | 1" |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
genişlik | 30.5 " |
İle çalışır | CB-5, CB-7, CB-7-S |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 77.47 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-3 | 24.5 " | 1.5 " | 31 " | €82.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00