VESTIL CH-3 Kargo Çubuğu Çemberleri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Renk | Gri |
Yükseklik | 24.5 " |
uzunluk | 1.5 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | ÇİFT |
genişlik | 31 " |
İle çalışır | CL-15, CL-16, CL-17, CL-18 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 62.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-7 | 23.13 " | 1" | 30.5 " | €80.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00