VESTIL CL-16 Galvanizli Tek Parça Kargo Çubuğu, 87 İnç ila 119 İnç Boyut, Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayarlama Yöntemi | mandal |
Renk | Gri |
Uç Plaka Yüksekliği | 4" |
Uç Plaka Genişliği | 4" |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 4.875 " |
uzunluk | 3.75 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. uzunluk | 119 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Uzunluk | 87 " |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cl-16.pdf |
Servis Yükseklik Aralığı | 87 ila 119 " |
Servis Aralığı | 87 "119 için" |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 1 1 / 2 " |
genişlik | 87 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9.53 |
Gemi genişliği (cm) | 220.98 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Renk | Uç Plaka Yüksekliği | Uç Plaka Genişliği | Maks. uzunluk | Servis Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-15 | Gümüş | 4" | 4" | 119 " | 87 "119 için" | €178.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL-17 | Gri | 4" | 4" | 116 " | 88 "116 için" | €124.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL-18 | Gri | 3 3 / 4 " | 3 3 / 4 " | 139.56 " | 90 3/8 "- 139 9/16" | €128.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL-20 | Gümüş | 4" | 4" | 116 " | 87 "116 için" | €147.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00