VESTIL CL-20 Çelik E ve A Parçası için İki Parçalı Kargo Çubuğu 87 İnç ila 116 İnç Boyutu, Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayarlama Yöntemi | mandal |
Renk | Gümüş |
Uç Plaka Yüksekliği | 4" |
Uç Plaka Genişliği | 4" |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 4.75 " |
uzunluk | 3.5 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. uzunluk | 116 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Min. Uzunluk | 87 " |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cl-20.pdf |
Servis Yükseklik Aralığı | 87 ila 116 " |
Servis Aralığı | 87 "116 için" |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 1 1 / 2 " |
genişlik | 87 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.89 |
Gemi genişliği (cm) | 220.98 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Renk | Uç Plaka Yüksekliği | Uç Plaka Genişliği | Maks. uzunluk | Servis Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-15 | Gümüş | 4" | 4" | 119 " | 87 "119 için" | €178.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL-16 | Gri | 4" | 4" | 119 " | 87 "119 için" | €108.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL-17 | Gri | 4" | 4" | 116 " | 88 "116 için" | €124.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
CL-18 | Gri | 3 3 / 4 " | 3 3 / 4 " | 139.56 " | 90 3/8 "- 139 9/16" | €128.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00