VESTIL CMD-A-NS-200-4PK Köşe Taşıyıcı Taşıyıcı, Alüminyum, Dar Yuva, 200 Lb. Kapasite, 4'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | bebek |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 800 lbs. |
Renk | Kırmızı |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Tekerlek Sayısı | 3 |
İz Bırakmayan Tekerlek | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cmd-a-ns-200-4pk.pdf |
Kullanılabilir Yükseklik | 2 3 / 4 " |
Kullanılabilir Uzunluk | 1 3 / 4 " |
Kullanılabilir Genişlik | 2" |
Tekerlek Çapı | 1 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek boyutu | 1.5 "0.75 x" |
Tekerlek Genişliği | 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Kullanılabilir Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD-A-200-4PK | 800 lbs. | Alüminyum | 2 1 / 2 " | €354.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
CMD-S-300-4PK | 1200 lbs. | Çelik | 2 1 / 2 " | €329.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00