VESTIL COLV-7-82-56 Çapraz Merdiven, Dikey, 7 Basamaklı, 56 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Merdiveni |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 500 lbs. |
boşluk yüksekliği | 82.19 " |
Açıklık Genişliği | 56 " |
Renk | Sarı |
Görev Puanı | 500 lbs. |
Küpeşte Yüksekliği | 42.63 " |
Yükseklik | 126.63 " |
Merdiven Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 77.06 " |
Malzeme | Çelik |
Orta ray | 21 " |
Adım Sayısı | 14 |
Platform Yüksekliği | 84 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Basamağı | tırtıklı |
Platform Genişliği | 23.56 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-colv-7-82-56.pdf |
Adım Malzemesi | Çelik |
Adım Aralığı | 12 " |
Adım Genişliği | 23.56 " |
tekmelik | 4" |
genişlik | 28.69 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | boşluk yüksekliği | Açıklık Genişliği | Yükseklik | uzunluk | Adım Sayısı | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLV-3-34-20 | 34.19 " | 20 " | 78.63 " | 41.06 " | 6 | 36 " | 36 " | €1,670.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
COLV-3-34-32 | 34.19 " | 32 " | 78.63 " | 53.06 " | 6 | 36 " | 48 " | €1,758.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
COLV-3-34-44 | 34.19 " | 44 " | 78.63 " | 65.06 " | 6 | 36 " | 60 " | €1,869.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
COLV-3-34-56 | 34.19 " | 56 " | 78.63 " | 77.06 " | 6 | 36 " | 72 " | €1,978.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
COLV-3-34-8 | 34.19 " | 8" | 78.63 " | 29.06 " | 6 | 36 " | 24 " | €1,614.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
COLV-4-46-20 | 46.19 " | 20 " | 90.63 " | 41.06 " | 8 | 48 " | 36 " | €1,812.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
COLV-4-46-32 | 46.19 " | 32 " | 90.63 " | 53.06 " | 8 | 48 " | 48 " | €1,869.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00