VESTIL CRP-120 Halı Ram Bomu, Monte Edilmiş, Ters çevrilmiş, 120 İnç Uzunluk 2200 Lb. Kapasite, Mavi/Gümüş, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaldırma Koçu |
Kapasite | 2200 lbs. |
Renk | Mavi |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
Çatal Cep Merkezi | 24 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7.5 " |
Yükseklik | 29.25 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
uzunluk | 126.25 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Stili | çatal |
Montaj | Çatal Monteli-Ters |
Kutup çapı | 2.75 " |
Kutup uzunluğu | 120.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-crp-120.pdf |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 253.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 91.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 325.12 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00