DAYTON Üfleyici 36 1/2 İnç
stil | Model | CFM @ 2.500-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.250-In. SP | dBA @ 5 Ayak | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor Çerçevesi | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H192 | - | 700 | 16,466 | 73 | 13.0/6.5 | 4.94 | 184T | 5 | €17,461.01 | |
A | 7H193 | 13,288 | 800 | 18,989 | 76 | 19.2/9.6 | 7.37 | 213T | 7.5 | €18,126.31 | |
A | 7H194 | 16,258 | 885 | 21,120 | 78 | 24.6/12.3 | 9.97 | 215T | 10 | €18,510.58 | |
A | 7H195 | 20,131 | 1010 | 24,238 | 81 | 38.0/19.0 | 14.84 | 254T | 15 | €18,298.60 |
Üfleyici 36 1/2 İnç
Dayton geriye eğimli üfleyiciler, restoranlarda, laboratuvar egzoz sistemlerinde ve endüstriyel havalandırma uygulamalarında hava sirkülasyonu için idealdir. Bu üfleyiciler, korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık için gri fırınlanmış polyester epoksi kaplamalı çelik muhafazaya sahiptir. Sisteme uygulanan herhangi bir devirde, beygir gücünde veya statik basınçta aşırı yüklenmeyi önlemek için üç fazlı bir motora ve 36-1/2 inç çapında, geriye eğimli çelik tekerleklere sahiptirler. Kayışlı tahrik tasarımı, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından rpm hızları açısından esneklik sağlar. 700 ile 1010 dev/dak arasında değişen üfleyici hızlarında sunulan bu kayış tahrikli, geriye eğimli üfleyicilerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişelenmiş Su Sebilleri
- Boru Teli Kablo Rafları / Standları / Arabaları
- Poliviniliden Boru
- Pnömatik Tekerlekler
- Ark Kaynaklı Kablo Makaraları
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Beton ve Asfalt
- WAGNER El Tipi Boya Püskürtücüler
- AUTONICS Kapasitif, Silindirik Yakınlık Sensörü
- WALTER TOOLS Jobber Drill 6.5mm Karbür
- BOSCH Yönlendirici Toz Başlığı Kiti
- HAYWARD TC Serisi Çek Valf
- COOPER B-LINE Pencere Takımları, Sabit Pencere
- EATON C22 Serisi Gösterge Işıkları
- SMC VALVES Küresel Vanalar
- CYALUME TECHNOLOGIES Işık çubukları
- DAYTON Izgaralar