VESTIL CST-AL-4x2SO-SWTB Teker, Poliüretan, Döner, Fren, 4 x 1-9/16 İnç Boyut
Madde: CE3AYP
Modeli: CST-AL-4x2SO-SWTB
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 400 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 4 "x 1 9 / 16" |
Çap | 4" |
Durometre | 75 Sahil D |
Bitiş | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş |
Yükseklik | 5 1 / 8 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 5 1 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Yükseklik | + | Üst Plaka Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-AL-4x2SO-R | sert | 400 lbs. | 4 "x 1 9 / 16" | 4" | 75 Sahil D | 5 1 / 8 " | Sert Teker | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-4x2SO-S | Döner | 400 lbs. | 4 "x 1 9 / 16" | 4" | 75 Sahil D | 5 1 / 8 " | Döner Teker | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x2SO-R | sert | 400 lbs. | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 75 Sahil A | 6 1 / 8 " | Sert Teker | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x2SO-S | Döner | 400 lbs. | 5 "x 1 9 / 16" | 5" | 75 Sahil A | 6 1 / 8 " | Döner Teker | 2 1 / 2 "x 3 5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-AL-5x2SO-SWTB | Döner | 1100 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 92 Sahil A | 7 1 / 2 " | Döner Teker | 4 "x 4 1 / 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00