VESTIL CST-B28-3x1PP-SWTB Polipropilen Teker, Döner, Frenli, 3 x 1-1/4 İnç Ebat
Madde: CE3BCE
Modeli: CST-B28-3x1PP-SWTB
€14.74 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 176 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 3 "x 1 1 / 4" |
Çap | 3" |
Durometre | 100 Sahil A |
Bitiş | Beyaz Çinko |
Yükseklik | 4 1 / 16 " |
Malzeme | Polipropilen |
Dengelemek | 1 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 4 1 / 16 " |
Üst Plaka Boyutu | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" |
Tip | Tam Frenli Dönme |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Üst Plaka Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1PP-R | 88 lbs. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 2 5 / 8 " | Sert Teker | 1 7 / 8 "x 2 1 / 4" | sert | €9.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B23-2x1PP-S | 88 lbs. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 2 5 / 8 " | Döner Teker | 1 7 / 8 "x 2 1 / 4" | Döner | €9.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B23-2x1PP-SWB | 88 lbs. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 2 5 / 8 " | Döner Teker | 1 7 / 8 "x 2 1 / 4" | Frenli Döner | €9.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-3x1PP-R | 176 lbs. | 3 "x 1 1 / 4" | 3" | 4 1 / 16 " | Sert Teker | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" | sert | €9.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-3x1PP-S | 176 lbs. | 3 "x 1 1 / 4" | 3" | 4 1 / 16 " | Döner Teker | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" | Döner | €13.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-4x1PP-R | 264 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Sert Teker | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" | Tam Frenli Dönme | €10.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-B28-4x1PP-S | 264 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | Döner Teker | 2 5 / 8 "x 3 3 / 4" | Döner | €12.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00