VESTIL CST-E-SS-6x2TPR-R Termoplastik Poliüretan Kauçuk Teker, Rijit, 6 x 2 İnç Ebat
Madde: CE3BGC
Modeli: CST-E-SS-6x2TPR-R
€65.14 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 600 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Çap | 6" |
Durometre | 65 Sahil A |
Yükseklik | 7 1 / 2 " |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Dengelemek | 1 1/2 |
Toplam yükseklik | 7 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Dengelemek | Üst Plaka Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-E-SS-3x1TPR-R | sert | 225 lbs. | 3 "x 1 3 / 4" | 3" | 4 1 / 2 " | Sert Teker | - | 2 3 / 4 "x 3 3 / 4" | €20.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-E-SS-3x1TPR-S | Döner | 225 lbs. | 3 "x 1 3 / 4" | 3" | 4 1 / 2 " | Döner Teker | 1 3 / 4 " | 2 3 / 4 "x 3 3 / 4" | €27.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-E-SS-3x1TPR-SWTB | Tam Frenli Dönme | 225 lbs. | 3 "x 1 3 / 4" | 3" | 4 1 / 2 " | Döner Teker | 1 3 / 4 " | 2 3 / 4 "x 3 3 / 4" | €33.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-E-SS-4x1TPR-R | sert | 450 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 2 " | Sert Teker | - | 2 3 / 4 "x 3 3 / 4" | €26.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-E-SS-4x1TPR-S | Döner | 450 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 2 " | Döner Teker | - | 2 3 / 4 "x 3 3 / 4" | €30.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-E-SS-4x1TPR-SWTB | Tam Frenli Dönme | 450 lbs. | 4 "x 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 2 " | Döner Teker | - | 2 3 / 4 "x 3 3 / 4" | €34.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-E-SS-5x2TPR-R | sert | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | - | 4 "x 4 1 / 2" | €90.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00