VESTIL CST-F34-8x2DK-SWB Teker, Poliolefin, Döner, Frenli, 8 x 2 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1250 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Karamela, Gümüş |
Çap | 6" |
Durometre | 85 Sahil A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 7 1 / 4 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 2" |
Toplam yükseklik | 7 1 / 4 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Frenli Döner |
UPC | 691215324380 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Dengelemek | Tip | Renk | Çap | Durometre | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DK-R | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 450 lbs. | 4 "2 x" | - | sert | - | 4" | 65 Sahil A | €30.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2DK-S | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 450 lbs. | 4 "2 x" | - | Döner | - | 4" | 65 Sahil A | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2DK-SWB | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 450 lbs. | 4 "2 x" | - | Frenli Döner | - | 4" | 65 Sahil A | €37.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2DK-SWTB1 | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 450 lbs. | 4 "2 x" | 1 1 / 2 " | Frenli Döner | Gri | 4" | 65 Sahil A | €44.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2DK-R | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 500 lbs. | 5 "2 x" | 1 1 / 2 " | Döner | Gri | 5" | 65 Sahil A | €34.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2DK-S | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 500 lbs. | 5 "2 x" | 1 1 / 2 " | Döner | Gri | 5" | 65 Sahil A | €37.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2DK-SWB | Yüksek Teknoloji Termoplastik Kauçuk | 500 lbs. | 5 "2 x" | 1 1 / 2 " | Frenli Döner | Gri | 5" | 65 Sahil A | €40.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00