VESTIL CST-F34-8x2DT-SWB Teker, Poliolefin, Döner, Frenli, 8 x 2 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Yeşil, Siyah |
Çap | 8" |
Durometre | 90 ila 95 SHORE A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 9 3 / 8 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 9 3 / 8 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Frenli Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DT-R | 700 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €28.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2DT-S | 700 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €31.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2DT-SWB | 700 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 1 / 2 " | Döner Teker | Frenli Döner | €35.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-4x2DT-SWTB1 | 700 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 5 1 / 2 " | Döner Teker | Tam Frenli Dönme | €42.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2DT-R | 750 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €31.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2DT-S | 750 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €32.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F34-5x2DT-SWB | 750 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 6 1 / 2 " | Döner Teker | Frenli Döner | €37.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00