VESTIL CST-F40-8x2DT-SWB Teker, Poliolefin, Sert, 8 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BKB
Modeli: CST-F40-8x2DT-SWB
€87.15 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 1000 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Yeşil, Siyah |
Çap | 8" |
Durometre | 90 (+/-5) KIYI A |
Yükseklik | 9 1 / 2 " |
Malzeme | Poliüretan |
Toplam yükseklik | 9 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Frenli Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F40-6x2DT-R | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €50.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-6x2DT-S | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €72.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-6x2DT-SWB | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | €81.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2DT-R | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €62.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2DT-S | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €84.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00