VESTIL CYL-FMSR-3-ExT Silindir Barikat Uzatma Rafı, 3 Silindir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Barikat Rafı |
Kapasite | 200 lbs. |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 32 " |
Kapsar | Kemer, Zincir |
uzunluk | 34.5 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Çapı | 13 / 32 " |
Cıvata Deliği Sayısı | 3 |
Silindir sayısı | 3 |
Montaj Deliği Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cyl-fmsr-3-ext.pdf |
genişlik | 13 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | uzunluk | Cıvata Deliği Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-FMSR-1-ExT | 100 lbs. | 13.5 " | 2 | €140.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00