VESTIL CYL-HLT Çelik Silindir Kaldırıcı ve Taşıyıcı, 300 Lb. Kapasite, Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Kaldırma Arabası |
Taban Uzunluğu | 49 " |
Taban Genişliği | 37 " |
Kapasite | 300 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Silindir kapasitesi | 1 |
derinlik | 49 " |
Yükseklik | 86 " |
Silindirin Tabanına Kadar Yükseklik | 40 " |
uzunluk | 48.937 " |
Düşük Yükseklik | 85 29 / 32 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Silindir Çapı | 11 1 / 2 " |
Maks. Silindir Yüksekliği | 56 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Çalışma | Manuel El Krank |
Operasyon Yöntemi | Manuel El Krank |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-sil-hlt.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 126 1 / 3 " |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek tipi | Döner, Frenli Döner |
Tekerlek Genişliği | 2" |
genişlik | 37 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 122.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 218.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.3 |
Gemi genişliği (cm) | 94.06 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00