Vestil Sil-m-7 | Manuel Silindir Kaldırıcı 7" Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL CYL-M-7 Manuel Silindir Kaldırıcı, 7 İnç Çap.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7PUC Modeli: CYL-M-7
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
€261.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Silindir Kaldırıcı
Kapasite200 lbs.
RenkSarı
derinlik10 1 / 2 "
Katlanmış Derece105 Derece
Yükseklik1 1 / 4 "
Kapsar7" Çaplı Silindirlere kadar kabul eder; 105 Dereceye Katlanabilir.
uzunluk10 1 / 2 "
MalzemeÇelik
Maks. Silindir Çapı7"
Ölçü BirimleriHER
ÇalışmaManuel
Operasyon YöntemiManuel
Güç KaynağıManuel
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-sil-m-7.pdf
genişlik20 1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)51.75
HS kodu8428900290
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikKapsar+uzunlukMaks. Silindir ÇapıgenişlikÜcret
VESTIL CYL-M-9 Manuel Silindir Kaldırıcı, 9 İnç Çap. | AG7PUD CYL-M-912 1 / 4 "1 1 / 4 "9" Çaplı Silindirlere kadar kabul eder; 105 Dereceye Katlanabilir.Manuel Silindir Kaldırıcı12 1 / 4 "9"20 1 / 4 "€303.35
VESTİL CYL-M-10 Silindir Kaldırıcı, Manuel, 10 İnç Çap. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Davul Kaldırma Cihazı13.25 "10 "21.25 "€279.01
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL CYL-M-7 Manuel Silindir Kaldırıcı, 7 İnç Çap.
€261.95 / Adet