VESTIL CYL-M-10 Silindir Kaldırıcı, Manuel, 10 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Kapasite | 200 lbs. |
Renk | Sarı |
Silindir Çapı | 10" Çapa kadar. |
derinlik | 13.25 " |
Katlama Açısı | 105 Derece |
Yükseklik | 1.25 " |
uzunluk | 13.25 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Silindir Çapı | 10 " |
Çalışma | Manuel |
Paket boyutu | 1 |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sil-m-10.pdf |
genişlik | 21.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Kapsar | + | uzunluk | Maks. Silindir Çapı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-M-7 | 10 1 / 2 " | 1 1 / 4 " | 7" Çaplı Silindirlere kadar kabul eder; 105 Dereceye Katlanabilir. | Manuel Silindir Kaldırıcı | 10 1 / 2 " | 7" | 20 1 / 4 " | €261.95 | ||
CYL-M-9 | 12 1 / 4 " | 1 1 / 4 " | 9" Çaplı Silindirlere kadar kabul eder; 105 Dereceye Katlanabilir. | Manuel Silindir Kaldırıcı | 12 1 / 4 " | 9" | 20 1 / 4 " | €303.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00