VESTIL CYL-TRUCK-4 Silindir Caddy Kamyon, 4 Silindir/Tekerlek
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çay kutusu |
Kapasite | 800 lbs. |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poly üzerinde Poly |
Tekerlek Tipi | Frenli Döner |
Caster Genişliği | 1 1 / 4 " |
Renk | Mavi |
uyan | 4 Silindir |
Yükseklik | 36.38 " |
Kapsar | Güvenlik zinciri |
uzunluk | 41 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Silindir Çapı | 9 1 / 2 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sil-kamyon-4.pdf |
UPC | 691215114950 |
genişlik | 38.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kapasite | uyan | uzunluk | La kullan | genişlik | Çatal Kalınlığı İçin | Çatal Genişliği İçin | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 4 Silindir | 24.5 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | €750.18 | ||
CYL-P-4-LUG | Silindir Caddy Havai Kaldırma Tertibatı | 800 lbs. | 4 Silindir | 24.5 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,037.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
CYL-P-6 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 6 Silindir | 35.44 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €920.53 | ||
CYL-P-6-LUG | Silindir Caddy Havai Kaldırma Tertibatı | 800 lbs. | 6 Silindir | 35.44 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,202.65 | ||
CYL-P-8 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 8 Silindir | 46.38 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,009.22 | ||
CYL-P-8-LUG | Silindir Caddy Havai Kaldırma Tertibatı | 800 lbs. | 8 Silindir | 46.38 " | Çatallı Kamyon | 38.25 " | - | - | €1,285.66 | ||
CYL-kamyon-6 | Forklift Silindir Caddy | 800 lbs. | 6 Silindir | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | €1,158.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00