VESTIL CYL-V-510 Dikey Silindir Dolabı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Tüpü Dolabı |
Dolap Kapı Tipi | Menteşeli |
Dolap Raf Kapasitesi | 250 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 32 " |
Dizayn | Dikey |
Çift Duvar İnşaatı | Evet |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 68 1 / 4 " |
uzunluk | 31.812 " |
Kilitlenebilir | Evet |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Kapı Sayısı | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-cyl-v-510.pdf |
Üst Malzeme | Katı Çelik Sac |
Düzgün Silindir Kapasitesi | 5 için 10 |
genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 129.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 173.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 80.8 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | Düzgün Silindir Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-V-1020 | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 10 için 20 | 60 " | €2,403.93 | ||
CYL-V-1020-KD | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 10 için 20 | 60 " | €2,190.61 | ||
CYL-V-510-KD | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 5 için 10 | 30 " | €1,298.56 | ||
CYL-V-4 | 35.25 " | Silindir Deposu | - | - | €1,211.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
CYL-V-4-KD | 35.25 " | Silindir Deposu | - | - | €1,067.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00