VESTIL CYL-V-4-KD Silindir Deposu, Dikey, 4 Silindir Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silindir Deposu |
Dolap Kapı Tipi | Menteşeli |
Dolap Raf Kapasitesi | 200 lbs. |
Kapasite | 200 lbs. |
Renk | Sarı |
Silindir kapasitesi | 4 |
Çift Duvar İnşaatı | Evet |
ölçü | 10 saat |
Yükseklik | 35.25 " |
Kilitlenebilir | Evet |
Malzeme | Çelik |
Silindir Sayısı Kapasitesi | 4 |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Dikey |
Toplam yükseklik | 35.25 " |
Uzunluk | 32 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-sil-v-4-kd.pdf |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | Düzgün Silindir Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-V-1020 | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 10 için 20 | 60 " | €2,403.93 | ||
CYL-V-1020-KD | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 10 için 20 | 60 " | €2,190.61 | ||
CYL-V-510 | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 5 için 10 | 30 " | €1,370.14 | ||
CYL-V-510-KD | 68 1 / 4 " | Gaz Tüpü Dolabı | 5 için 10 | 30 " | €1,298.56 | ||
CYL-V-4 | 35.25 " | Silindir Deposu | - | - | €1,211.11 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00