VESTIL DBT-SS Davul Kamyonu, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kamyon |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Renk | Gümüş |
derinlik | 51.1875 " |
Tambur Malzemesi | Çelik, Plastik, Fiber |
Tambur Ebatı | 30 gal., 55 gal. |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
sınıf | Sınıf 304 |
Yükseklik | 37.5 " |
uzunluk | 51.19 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Genel Derinlik | 51.1875 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-dbt-ss.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Arka Teker Genişliği | 2" |
UPC | 691215221450 |
genişlik | 22.25 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-SS-DLx | 20 " | 55.13 " | 20 " | 31.12 " | €1,709.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00