VESTIL DC-P-55-CAN-UF-RD Geri Dönüşüm Varil Kapağı, Kapalı/Açık, 55 Galon Kapasiteli, Kırmızı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kapağı |
Merkez Açılış Çapı | 4" |
Renk | Kırmızı |
Çap | 24 5 / 8 " |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Handle | Yok hayır |
kafa Tipi | Açık veya Kapalı Kafa |
Yükseklik | 6" |
Delik Çapı | 4" |
Malzeme | AYPE |
Dış Çap. | 24 5 / 8 " |
Paket boyutu | 1 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dc-p-55-can-uf-rd.pdf |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Paket boyutu | Renk | Tambur Ebatı | kafa Tipi | Yükseklik | + | Malzeme | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-TP-B | 5 | Siyah | 55 gal. | - | 0.88 " | Davul Kapağı | polietilen | 25 " | €160.25 | ||
DC-TPO | 5 | Temizle | 55 gal. | - | 1.38 " | Davul Kapağı | polietilen | 25 " | €168.76 | ||
DC-TPO-B | 5 | Siyah | 55 gal. | - | 1.38 " | Davul Kapağı | polietilen | 25 " | €168.90 | ||
DC-P-30-BK | 1 | Siyah | 30 gal. | Kapalı Kafa | 5.25 " | Davul Kapağı | AYPE | 20 " | €42.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC-P-30-BU | 1 | Mavi | 30 gal. | Kapalı Kafa | 5.25 " | Davul Kapağı | AYPE | 20 " | €42.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC-P-30-RD | 1 | Kırmızı | 30 gal. | Kapalı Kafa | 5.25 " | Davul Kapağı | AYPE | 20 " | €41.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
DC-P-30-YL | 1 | Sarı | 30 gal. | Kapalı Kafa | 5.25 " | Davul Kapağı | AYPE | 20 " | €41.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00