VESTIL DCC-28120-10 Ağır Hizmet Beşik Arabası, 10000 Lb. Kapasite, 123 İnç x 31.5 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk ve Boru Kızağı Kamyonu |
Kapasite | 10,000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Genişliği | 3" |
Renk | Mavi |
Beşik Uzunluğu | 105 " |
Beşik Genişliği | 27 " |
Ön Tekerlek Çapı | 8" |
Ön Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Yükseklik | 32.38 " |
uzunluk | 123.06 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dcc-28120-10.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Düzgün Kapasite | 10000 lbs. |
Ağırlık kapasitesi | 10000 lbs. |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik, Fenolik |
Tekerlek tipi | Sert, Döner |
Tekerlek Genişliği | 3" |
genişlik | 31.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 270.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 312.58 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Renk | Beşik Uzunluğu | Arka Tekerlek Malzemesi | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | genişlik | Beşik Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC 17 | Alüminyum | Gümüş | 3.88 " | Kauçuk | Döner | 1 1 / 4 " | 20 " | - | €717.01 | ||
DCC-2860-10 | Çelik | Mavi | 51 " | Çelik | Sert, Döner | 3" | 31.5 " | 27 " | €1,942.90 | ||
DCC-2860-4 | Çelik | Mavi | 51 " | Cam Dolgulu Naylon | (2) Sert, (2) Döner | 2" | 31.5 " | 27 " | €1,463.26 | ||
DCC-2896-10 | Çelik | Mavi | 84 " | Çelik | Sert, Döner | 3" | 31.5 " | 27 " | €2,375.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
DCC-2896-4 | Çelik | Mavi | 84 " | Cam Dolgulu Naylon | (2) Sert, (2) Döner | 2" | 31.5 " | 27 " | €1,736.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
DCC 80 | Çelik | Mavi | 30 " | Cam Dolgulu Naylon | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | €762.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00