VESTIL DCT-85-4WFP Tamburlu Vinç Taşıyıcı/Döndürücü, 4 Yönlü Cepli, 1500 Lb. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Döndürücü |
Kapasite | 1500 lbs. |
Zincir uzunluğu | 15 ft. |
Renk | Mavi |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Çatal Cep Merkezi | 19 3 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 5" |
Çatal Kalınlığı | 1" |
Çatal Genişliği | 5" |
Yükseklik | 33 3 / 4 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Kapsar | 15 ft. Zincir içerir |
uzunluk | 28 3 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dct-85-4wfp.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
Rotasyon Tipi | zincir |
genişlik | 33 4 / 5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Çatal Cep Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DCT-75-4WFP | 800 lbs. | 5", 5 1/2" | €1,261.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00